ハーフェレ
調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
耐荷重(kg/個)
500
取付
ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
材質
ネジ:スチール
仕様
ボールジョイント、プラスチックフットプレート付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022235
651.00.113
M8
33
¥
316
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022244
651.00.125
M10
45
¥
396
¥
359
¥
395
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください