ハーフェレ
調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
耐荷重(kg)
約300(静荷重)
取付
六角レンチドライバー
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022384
637.03.009
60
¥
157
¥
149
¥
164
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022393
637.03.018
70
¥
175
¥
149
¥
164
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022409
637.03.027
80
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022418
637.03.045
100
¥
231
¥
229
¥
252
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022427
637.03.054
120
¥
265
¥
239
¥
263
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください