ハーフェレ
プリンスアジャスター押し込み
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
耐荷重(kg)
80
取付
ドライバータイプ:ハンドドライバー、マイナス
調整機能
+30mm
仕上
黒
材質
プラスチック
仕様
フットプレート:固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022436
637.69.320
¥
259
¥
229
¥
252
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください