ハーフェレ
プリンスアジャスター下穴に取付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
板厚(mm)
19
取付
ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み
調整機能
+10mm
仕上
スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022445
637.26.010
400
50
ケーシング:スチール、調整パーツ:亜鉛合金、プラスチック
¥
577
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022454
637.26.050
130
20
ケーシング:プラスチック、調整パーツ:スチール、プラスチック
¥
428
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください