プリンスアジャスター下穴に取付

プリンスアジャスター下穴に取付 - ハーフェレプリンスアジャスター下穴に取付 - ハーフェレプリンスアジャスター下穴に取付 - ハーフェレ

家具用のアジャスターです。

用途家具の高さ調整耐荷重(kg/個)約300取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付調整機能+25mm仕上素地材質亜鉛合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(mm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77022515637.24.0015262
1,090
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
77022524637.24.0027080
1,190
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022533637.24.003120130
1,460
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022549637.24.004140150
1,480
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする