ハーフェレ
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート
アジャスターのベースプレートです。
用途
家具の高さ調整
仕上
黒
材質
プラスチック
仕様
四角形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022567
637.76.333
ネジ止め
¥
135
¥
119
¥
131
(税込)
14日以内出荷
返品不可
77022576
637.76.334
ダボ
¥
135
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください