ハーフェレ
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付
ベースに差し込む調整脚です。
用途
家具の高さ調整
取付
固定プレートに差し込み
調整機能
A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
仕上
黒
材質
プラスチック
仕様
ネジ込みグライド脚付
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022585
637.76.351
60
53-80
¥
221
¥
189
¥
208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022594
637.76.352
80
70-100
¥
196
¥
169
¥
186
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022603
637.76.353
100
90-120
¥
195
¥
179
¥
197
(税込)
14日以内出荷
返品不可
77022619
637.76.354
125
115-145
¥
236
¥
218
¥
240
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022628
637.76.355
150
140-170
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022637
637.76.356
180
170-200
¥
248
¥
219
¥
241
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022646
637.76.357
200
190-220
¥
273
¥
259
¥
285
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください