A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具
プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
用途家具の高さ調整
調整機能高さ調整角度 0-10°
仕上グレー / 赤
材質プラスチック、スチール
仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)
内容量1個
足場周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/ 
2022-06-17