曜日別特売

プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付

プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付 - ハーフェレ

家具用のアジャスターです。

セット内容
固定プレート 1 個
パイプ 1 個
高さ調整脚 1 個
用途家具の高さ調整耐荷重(kg)約150/脚取付ドライバー:SW8 六角レンチ、ダボ調整機能特別な工具なしで調整可能、-10mm / +18mm仕上材質プラスチック仕様四角固定ベース付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77022707637.80.32050-78
552
取扱い終了
返品不可
77022716637.80.32170-98
339
取扱い終了
返品不可
77022725637.80.32290-118
349
取扱い終了
返品不可
77022734637.80.323110-138
358
取扱い終了
返品不可
77022743637.80.325140-168
392
取扱い終了
返品不可
77022759637.80.327190-218
419
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする