ハーフェレ
プリンスアジャスター プラスチック ネジ止め
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
取付
M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm
調整機能
高さ調整:-15 / +20 mm
仕上
黒
材質
PS / PA6
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022883
637.45.382
100
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
77022899
637.45.384
140
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください