ハーフェレ
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
用途
湿気の侵入防止
長さ(m)
80
取付
側板に押し込み
材質
プラスチック(ソフトとハードの混合)
仕様
リブ形状のフランジ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022917
716.99.102
ブラウン
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022926
716.99.103
グレーブラウン
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022935
716.99.502
グレー
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022944
716.99.709
白
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください