ミニフィックス 12 つばなし

ミニフィックス 12 つばなし - ハーフェレミニフィックス 12 つばなし - ハーフェレミニフィックス 12 つばなし - ハーフェレミニフィックス 12 つばなし - ハーフェレミニフィックス 12 つばなし - ハーフェレ

取付が簡単なコネクターです。

用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具寸法A(mm)6板厚(mm)12以上有効深さ(mm)ドリル深さD:9.5+0.2寸法(Φmm)ケーシング:12または15取付ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様つばなし内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023669262.17.620
3,440
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする