ハーフェレ
PA製接着剤併用スリーブ リブ付 通しネジ山付
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
ねじ径
M6
長さ(mm)
18
下穴径(Φmm)
10
仕上
白
材質
プラスチック (ポリアミド)
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023678
262.76.700
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください