ハーフェレ
カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm
穴を隠すカバーキャップ、
用途
穴隠し
下穴径(Φmm)
35
直径(Φmm)
39
取付
めくら穴に押し込み取付け用
材質
プラスチック
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023687
262.86.190
ブラウン
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77023696
262.86.390
黒
¥
935
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023705
262.86.790
白
¥
850
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください