棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール

棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール - ハーフェレ棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール - ハーフェレ

下穴Φ5mm用の棚受金具、

用途家具などの棚の保持下穴径(Φmm)5長さ(mm)24耐荷重(kg)80取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ材質スチール内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023714282.40.708
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする