ハーフェレ
Hebgoブラケット 耐荷重 500kg/ペア
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。
取付
正しく機能させるために、取付け時にサイズ M に注意してください。
> 最小サイズ M:17 mm
>シート厚:30 mm
> サポートアーム有効長さ:380 mm
用途
ベンチ
耐荷重(kg)
500/ペア
間隔(mm)
最大ブラケット間隔:700
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023723
287.47.917
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023739
287.47.920
¥
48,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください