ハーフェレ
小型電気器具ブラケット 固定 白 サイズ290-450x49x220mm
電化製品を壁に固定するための金具です。例えば、電子レンジや音響機器などの小型電気器具を壁面に設置
用途
電子レンジ 音響機器など
寸法A(mm)
290-450
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
220
耐荷重(kg)
40/ペア
仕上
白
材質
スチール
仕様
奥行調整機能付
内容量
1セット(2個)
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023757
287.56.700
¥
18,520
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください