シングルダストボックス Hailo Solo

シングルダストボックス Hailo Solo - ハーフェレシングルダストボックス Hailo Solo - ハーフェレ

底板にネジ止めするタイプの開き扉に対応した20Lのダストボックスです。

用途キッチン、洗面化粧台など容量(L)20キャビネット幅(mm)最小300取付ヒンジ扉裏取付仕上ダークグレー材質プラスチック仕様モデル:3635-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024274502.43.300
26,400
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする