ハーフェレ
ダストボックス One2Four ダストボックス H560mm
キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。
用途
キッチン
容量(L)
32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×306×560
仕上
グレー
材質
プラスチック
仕様
取手2個付
幅(mm)
306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024317
502.90.208
¥
20,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください