ハーフェレ
Hailo Euro-Cargo 吊り下げ2分別ダストボックス
ビルトインタイプのゴミ箱。38リットルの大型容器が2個付いています。フタがスチール製なので、上に洗剤など置けます、吊り下げダストボックス 側板にネジ止め用
用途
キッチン用
容量(L)
38×2
キャビネット幅(mm)
450
取付
扉裏取付、側板にネジ止め用
仕上
ライトグレー
仕様
2分別ダストボックス
内容量
1個
注意
※キャビネットの内寸をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024326
503.70.532
¥
108,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください