曜日別特売

ベースユニットクッキングエージェント プラスチックトレー付

ベースユニットクッキングエージェント プラスチックトレー付 - ハーフェレベースユニットクッキングエージェント プラスチックトレー付 - ハーフェレ

キッチン向けの底付けスライド収納です。

セット内容
スライドフレーム 1 個
コンテナ 2 個
トレー、高 1 個
トレー、高、プラスチック製薄板仕切り付 1 個
カトラリーホルダー 1 個
ハンギングブラケット 2 個
ボトルホルダー 1 個
取付説明書 1 部
用途キッチンキャビネット幅(mm)300内寸幅(mm)260以上内寸奥行(mm)489以上高さ内寸(mm)597以上耐荷重(kg)16取付底板にネジ止め仕上スライドフレーム・バスケット:粉体塗装メタリック色、トレー・コンテナ・カトラリートレーホルダー:アントラジット材質スライドフレーム・バスケット:スチール、トレー・コンテナ・カトラリーホルダー:プラスチック仕様プラスチックトレーは食洗機対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024466549.25.982
65,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする