ハーフェレ
バスルーム収納システム Banio トレー
洗面化粧台の引き出しトレーBanioのHフレームの引っ掛けトレーです。Hフレームに引っ掛け、またはフリースタンドで使用
寸法(mm)
トレー小:65×84×84、トレー中:65×168×84、トレー大:65×251×84
仕上
透明白
材質
プラスチック
仕様
耐久性に優れ、お手入れ簡単
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024509
556.23.728
梱包内容:トレー小×1、トレー中×1、トレー大×1
¥
6,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024518
556.23.729
梱包内容:トレー小×2、トレー中×2、トレー大×2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください