ハーフェレ
テーブルコーナー金具 側面ネジ取付穴付
テーブルのコーナー部分の補強金具、フレームがない構造の強固なコーナージョイント用、木やスチール、プラスチックに使用可能
用途
テーブルの強化
取付
32 mmピッチシステム穴にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
側面ネジ取付け穴付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024527
641.01.911
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください