ハーフェレ
ワードローブリフト 耐荷重 10kg ブラック
背板取り付け用のワードローブリフトです。
用途
クローゼット
調整範囲(mm)
ハンガーレール:620-950
耐荷重(kg)
10
取付
壁面取付用
仕上
黒、アーム・ハンガーレール:クロームメッキ
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024579
805.29.200
¥
36,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください