曜日別特売

コートフック 亜鉛合金 843.72タイプ

コートフック 亜鉛合金 843.72タイプ - ハーフェレ

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

用途コートフック幅A(mm)52奥行(mm)40高さC(mm)69仕上ステンレス色材質亜鉛合金仕様取付け部品付内容量1個
注意
※取り付け部品付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024606843.72.010
9,990
8,398
9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする