曜日別特売

コートフック 亜鉛合金 843.83タイプ

コートフック 亜鉛合金 843.83タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

用途コートフック幅A(mm)98奥行(mm)119高さC(mm)197仕上サテンニッケル材質亜鉛合金仕様フック 3 個付き内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024667843.83.600
8,830
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする