曜日別特売

コートフック 亜鉛合金 843.94タイプ

コートフック 亜鉛合金 843.94タイプ - ハーフェレ

クローゼットの中の使用に最適です。

用途コートフック幅A(mm)43奥行(mm)32高さC(mm)65仕上アルミ色材質亜鉛合金仕様取付け部品付内容量1個
注意
※取り付け部品付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024676843.94.901
5,260
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする