ハーフェレ
帽子・コートフック アルミニウム
控えめなデザインの帽子・コートフックです。
用途
帽子・コートフック
幅A(mm)
20
奥行(mm)
42
高さC(mm)
171
取付穴ピッチ(mm)
22
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※穴間隔は22mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024685
844.61.010
¥
8,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください