ハーフェレ
コートフック アルミニウム コートフック
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
20
奥行(mm)
42
高さC(mm)
70
取付穴ピッチ(mm)
22
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※穴間隔は22mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジ丸皿頭Φ4.0mmをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024694
844.61.011
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください