ハーフェレ
コートフック アルミニウム 角座
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
寸法(mm)
15×50
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
仕様
角座
内容量
1個
注意
※取り付け部品付です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024703
844.61.013
¥
6,690
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください