ハーフェレ
折りたたみコートフック ステンレス 844.76タイプ
控えめなデザインです。
用途
コートフック
寸法(mm)
31×65
取付
ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
内容量
1個
注意
※ネジなしで接着固定ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024719
844.76.000
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください