ハーフェレ
帽子・コートフック 亜鉛合金 75×123×20mm
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
帽子・コートフック
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
123
寸法C(mm)
20
材質
亜鉛合金
仕様
フック 3 個付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024728
855.00.020
サテンブロンズ
¥
904
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024737
855.00.021
真鍮研磨
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024746
855.00.022
サテンクローム
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024755
855.00.023
クロームメッキ
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024764
855.00.024
錫アンティーク
¥
938
¥
829
¥
912
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024773
855.00.027
ダークオイルブロンズ
¥
1,070
¥
939
¥
1,033
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください