ハーフェレ
コートフック 亜鉛合金 76×46×20mm
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途
コートフック
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
20
材質
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024789
855.00.030
サテンブロンズ
¥
641
¥
559
¥
615
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024798
855.00.031
真鍮研磨
¥
698
¥
609
¥
670
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024807
855.00.032
サテンクローム
¥
824
¥
729
¥
802
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024816
855.00.033
クロームメッキ
¥
835
¥
729
¥
802
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024825
855.00.034
錫アンティーク
¥
641
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024834
855.00.037
ダークオイルブロンズ
¥
698
¥
609
¥
670
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください