背板止め 背板に引っ掛け

背板止め 背板に引っ掛け - ハーフェレ背板止め 背板に引っ掛け - ハーフェレ背板止め 背板に引っ掛け - ハーフェレ

細線細工と高品質のデザイン、

用途家具の組み立て長さ(mm)44側板厚(mm)4.5以下下穴径(Φmm)10調整機能穴を使用して水平方向に再調整仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024843260.14.701
8,410
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする