電工ソケットハンマー

電工ソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる

寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440材質スチール・TPE(グリップ)内容量1個
関連資料:(0.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024859DCH-260SK
3,000
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする