晴香堂(旧:オカモト産業)
キューエアネオ2個パックリッチブロッサム
キューエアネオのお得な2個パック
リッチブロッサムの香り
香り
香り有
寸法(mm)
110×85×68
質量(g)
2.4×2
取付
エアコン取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77026155
3443
¥
739
¥813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください