HUMMER(ハマー)
HUMMER DRY アームガード
接触冷感 ストレッチ
用途
作業着
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
特性
接触冷感、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77026566
907275
ペイントホワイト
M
オープン
取扱い終了
返品不可
77026575
907275
ペイントホワイト
L
オープン
取扱い終了
返品不可
77026584
907275
ブラック
M
オープン
取扱い終了
返品不可
77026593
907275
ブラック
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください