福山ゴム工業
ArrowMax#112 安全シューズ
鋼鉄先芯入り・接地面から4cm防水加工を施した防水セーフティーシューズ・胛被には撥水加工・耐滑底・EVAカップインソール・踵部反射材付き・ローカット紐タイプ
形状
ロー
材質(アッパー)
ポリエステル+TPU
材質(ソール)
EVA+RB
標準質量(g/片足)
360
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77028867
ArrowMax#112
28
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
77028806
ArrowMax#112
24.5
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028815
ArrowMax#112
25
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028824
ArrowMax#112
25.5
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028833
ArrowMax#112
26
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028849
ArrowMax#112
26.5
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028858
ArrowMax#112
27
3E
アッシュグレー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028876
ArrowMax#112
24.5
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028885
ArrowMax#112
25
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028894
ArrowMax#112
25.5
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028903
ArrowMax#112
26
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028919
ArrowMax#112
26.5
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028928
ArrowMax#112
27
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
77028937
ArrowMax#112
28
3E
マリンブルー
撥水・耐滑
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください