曜日別特売

キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ

キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ - エレコム

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型テンキーレスキーボード。

接続方式Bluetooth(R)無線方式キー配列92キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定接続台数3台キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.5質量(g)【キーボード本体】約455※電池含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)ブラック保証期間6カ月間付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1適合規格Bluetooth 5.0 Class2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。ホットキー数13キー対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77029619TK-FBM119KBK/EC
3,690
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bluetoothキーボード マルチペアリング切り替え方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする