キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ - エレコム
(3件のレビュー)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。

接続方式Bluetooth(R)無線方式キー方式メンブレンキー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。キーピッチ(mm)19対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続台数3台付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。保証期間6カ月間ブラック質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)キーストローク(mm)2.5電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77029628TK-FBM120KBK/EC
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bluetoothキーボード マルチペアリング切り替え方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77029628
2025-05-06
用途: 子供のipad用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

機器側は小学生の子供が学校及び自宅で使用するIpad。
タブレットの画面でも入力は出来るが、ブラインドタッチの練習と、入力の効率化を考えて購入。
到着してペアリングの際、箱に書かれている通りに行ったが全く使用できず。
取説をダウンロードしてその通りに行うとペアリング出来、使えるようになりました。
アンドロイドとかなら箱書きで出来るのかな?
取説までとは言わないが、ペアリング部分の抜粋リーフレットが入っていた方が良いと思うが、そこはコストダウンとペーパーレス化の流れかな。
操作感は特に普通ですが、NumやCapsの状態表示が無いのが不便。
子供が使っていて「入力できなくなった」と言うので調べてみるとそれらの影響で、状態表示が無いので一目でわからないし子供にはもっとわからない。
安価モデルを選んだせいでもあろうが、ここは不便。
その他は特に不満はないです。

対象商品 : 77029628
2024-05-23
用途: 日常生活
その他業種

キーピッチ、ストロークともに求めていたものと合致。複数機で使い回せるのも良い。

対象商品 : 77029628
2024-05-10
用途: 会社のデスクで使用
サービス業

ワイヤレスが機能しないものがあり何台か買替をした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする