本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®;静音フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式キー配列109キー+9キー(日本語配列)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定接続台数3台キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2質量(g)【キーボード本体】約440※電池含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)色ブラック保証期間1年間付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2適合規格Bluetooth 5.1 Class2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。ホットキー数15キー対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)内容量1個