曜日別特売

スイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型

スイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコムスイッチングハブ ギガビット対応 5ポート メタル筐体 ACアダプター電源 小型 - エレコム

アップリンクポートを除く4ポートがIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。

ポート数5ポート(PoE対応4ポート(ポート1~4のみ))材質【筐体】メタルコネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上MTBF(時間)198000発熱量(KJ/h)約204.9(最大)付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚適合規格VCCI ClassB保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間仕様【壁掛け用穴】あり、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで、【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B【筐体】ブラック質量(g)約440(本体のみ)外形寸法(mm)約175×100×29(本体のみ)消費電力(W)56.9(最大)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.4W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)給電方式【PoE】Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.4入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77029829EHB-UG2C05E-PL
20,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする