曜日別特売

メモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質)

メモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコムメモリモジュール デスクトップ用 増設メモリ DDR4-2666 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコム

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pinDDR4-SDRAMDIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

容量(GB)16(メモリモジュール)メモリーモジュール規格PC4-21300SPDメモリ規格DDR4-2666(SDRAM)bit構成2048M×64bit保証期間6年間仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×メモリーインターフェイス288pin DIMM内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77029847EW2666-16G/RO
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする