曜日別特売

CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC

CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC - CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC - CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC - CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC - CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC - CAT(Caterpillar)

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。

質量(g)7600電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)アズワン品番65-2476-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
風量調整
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031317HVD-14ACDO354段階AC100(50/60Hz)
オープン
24,720
27,192(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする