曜日別特売

エコロック

エコロック - ZIPLOAエコロック - ZIPLOAエコロック - ZIPLOAエコロック - ZIPLOAエコロック - ZIPLOAエコロック - ZIPLOAエコロック - ZIPLOA

天然ゴムコーティング。原手にペットボトル再生糸使用。15ゲージ。U3段差編み。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。

用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し材質ポリエステルPET材質(すべり止め)天然ゴム内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77031335N-3120S22716グレー15耐久性、対候性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
77031344N-3120M237.517グレー15耐久性、対候性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
77031353N-3120L24818グレー15耐久性、対候性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
77031369N-3120S22716レッド15耐久性、対候性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
77031378N-3120M237.517レッド15耐久性、対候性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
77031387N-3120L24818レッド15耐久性、対候性1
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする