ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C230
片面/両面
|
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。
幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
内容量1台