曜日別特売

Lightning延長ケーブル

Lightning延長ケーブル - エスエスエーサービスLightning延長ケーブル - エスエスエーサービスLightning延長ケーブル - エスエスエーサービスLightning延長ケーブル - エスエスエーサービスLightning延長ケーブル - エスエスエーサービスLightning延長ケーブル - エスエスエーサービス
(2件のレビュー)

Lightningケーブルを延長するケーブル
データ通信やオーディオ出力にも対応
両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。
Lightningポートを持つApple機器各種に対応

コネクタ形状Lightning(オス) - Lightning(メス)ホワイト変換タイプメス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2Lightning内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035325SL-LTE50W500.5
891
889
978(税込)
当日出荷
77035343SL-LTE200W-2
1,255
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 延長する為購入
個人建設業・工事業

私は実は3mが欲しかった が中々ないですね 満足しています

対象商品 : 77035343
2023-02-21
用途: iPhoneのカバー装着時の外部チューナー接続
医療・福祉・介護関連業

iPhoneのカバー付けてると、外付けチューナーがつけられないため購入

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする