曜日別特売

USB - DC変換ケーブル

USB - DC変換ケーブル - カモン

電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル

ケーブル長(m)1.2供給電源DC5V、0.5A内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035413DC-2307USB A(オス) - DC 同軸(外形2.35mm、内径0.7mm)
364359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り2点です
77035483DC-4017AUSB A(オス) - DC 同軸(外形4.0mm、内径1.7mm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする