カモン
DC延長アダプタ
電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ
通電電流(A)
最大24V/5A
色
ブラック
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035508
5521-FF
外径5.5mm/内径2.1mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.1mm(メス)
外径5.5mm/内径2.1mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.1mm(メス)
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
77035517
5525-FF
外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(メス)
外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(メス)
¥
300
取扱い終了
返品不可
77035587
3513-FF
外径3.5mm/内径1.35mm(メス) - 外径3.5mm/内径1.35mm(メス)
外径3.5mm/内径1.35mm(メス) - 外径3.5mm/内径1.35mm(メス)
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください