AV変換アダプタ

AV変換アダプタ - カモン

S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ

表示カラー表示対応加工金メッキブラック変換タイプメス - オスコネクタ1S端子(MINI DIN 4pin)コネクタ2RCAプラグ内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
770355964S-R
409
408
449(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする